Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M20mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H zn M20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796216046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796216046
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Sechskantmutter ohne Norm
din 936 17 h m 20
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H; galv. verzinkt; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
dw:
27,7 mm
e:
32,95 mm
m:
9 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0660/001/ 20,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, din 936 17h, Sechskantmuttern, niedrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1897*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2597*
€ 0,30904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2397*
€ 0,28524
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2297*
€ 0,27334
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.