Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H M8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H M8mm HP
DIN 936 Sechskantmuttern, niedrig 17H M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796215797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796215797
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
sechskantmuttern din 936 17h m8
din 936
DIN 936; Sechskantmuttern, niedrig 17H; M8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
DIN:
936
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
dw:
11,6 mm
e:
14,38 mm
m:
5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0660/000/ 8,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, Sechskantmuttern, niedrig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0111*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.