Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M16x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M16x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10 M16x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796213786
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796213786
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.10; M16x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
16 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
16x1,5 mm
m:
13 mm
e:
26,75 mm
s:
24 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0641/000/ 16,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1005*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1363*
€ 0,1622
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.