Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M10mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8 zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796212604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796212604
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
sechskantmutter din 934 lg m10
din 934 lg
DIN 934; Sechskantmuttern Linksgewinde Kl.8; galv. verzinkt; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
m:
8 mm
e:
18,90 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0632/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern, Linksgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0563*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.