Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M20,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M20,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M20,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211867
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M20,0x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
20x1,5 mm
m:
16 mm
e:
32,95 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 20,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,4029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,08*
€ 32,2252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,52*
€ 27,9888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.