Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M10,0x1,25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M10,0x1,25mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M10,0x1,25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211768
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M10,0x1,25mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10,0x1,25mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,0 mm
Abmessung 2:
1,25 mm
d:
10x1,25 mm
m:
8 mm
e:
18,9 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 10,0/ 1,25/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,97*
€ 32,0943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,09*
€ 31,0471
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.