Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M8,0x1,00mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M8,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 zn M8,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211744
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; galv. verzinkt; M8,0x1,00mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
8x1 mm
m:
6,5 mm
e:
14,38 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/001/ 8,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 934 zoll, Sechskantmutter DIN 934 zoll, din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.