Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M27,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M27,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M27,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211485
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M27,0x1,50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M27,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
27,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
27x1,5 mm
m:
22 mm
e:
45,20 mm
s:
41 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 27,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,245*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,735*
€ 13,96465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,645*
€ 13,85755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,105*
€ 13,21495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,795*
€ 12,84605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,335*
€ 12,29865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,245*
€ 9,81155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.