Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M14,0x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M14,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M14,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211355
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211355
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M14,0x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14,0x1,50mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14,0 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
14x1,5 mm
m:
11 mm
e:
24,49 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 14,0/ 1,50/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,98*
€ 38,0562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,29*
€ 36,0451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,17*
€ 28,7623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.