Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,00mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M10,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211270
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M10,0x1,00mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
10x1 mm
m:
8 mm
e:
18,9 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 10,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,79*
€ 47,3501
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.