Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M8,0x1,00mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M8,0x1,00mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M8,0x1,00mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796211256
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796211256
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8; M8,0x1,00mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8,0x1,00mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8,0 mm
Abmessung 2:
1,00 mm
d:
8x1 mm
m:
6,5 mm
e:
14,38 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0628/000/ 8,0/ 1,00/ /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern, Feingewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.