Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M10mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M10mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M10mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209956
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M10mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Umkarton:
1000 Stück
d:
10 mm
m:
8 mm
e:
18,90 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 10,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern KL.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0363*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.