Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M7mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M7mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M7mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209840
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M7mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M7mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
7 mm
d:
7 mm
m:
5,5 mm
e:
12,12 mm
s:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 7,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Sechskantmuttern KL.8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,63*
€ 13,8397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,8163
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.