Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M6mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M6mm KP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.8 zn M6mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796209802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796209802
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.8; galv. verzinkt; M6mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm KP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Umkarton:
2000 Stück
d:
6 mm
m:
5 mm
e:
11,05 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0624/001/ 6,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Sechskantmuttern KL.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00989*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01574*
€ 0,01873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01426*
€ 0,01697
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01277*
€ 0,0152
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.