Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 zn M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 zn M10mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796208331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208331
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.5-2; galv. verzinkt; M10mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
d:
10 mm
m:
8 mm
e:
18,90 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0621/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern 5-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,69*
€ 37,7111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.