Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 zn M6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 zn M6mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Kl.5-2 zn M6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796208317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796208317
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934; Sechskantmuttern Kl.5-2; galv. verzinkt; M6mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6mm HP
DIN:
934
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
6 mm
d:
6 mm
m:
5 mm
e:
11,05 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0621/001/ 6,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmuttern 5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0254*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,034*
€ 0,04046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.