Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M30x2mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M30x2mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M30x2mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796206436
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796206436
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M30x2mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x2mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
30 mm
Abmessung 2:
2 mm
d:
30 mm
m:
15 mm
s:
46 mm
e:
50,85 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0607/001/ 30,0/ 2,00/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,445*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,035*
€ 30,98165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,435*
€ 30,26765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,545*
€ 29,20855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,495*
€ 27,95905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,935*
€ 27,29265
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,445*
€ 23,13955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.