Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M22x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M22x1,50mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M22x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796206368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796206368
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M22x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M22x1,50mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
22 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
22 mm
m:
11 mm
s:
34 mm
e:
37,29 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0607/001/ 22,0/ 1,50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.