Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M20x1,50mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M20x1,50mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M20x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104431257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796206344
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M20x1,50mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x1,50mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
20 mm
m:
10 mm
s:
30 mm
e:
32,95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0607/001/ 20,0/ 1,50/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
779
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3888*
€ 0,5188*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 17,92*
€ 24,32*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 19,21*
€ 26,07*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 21,85*
€ 29,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5188*
€ 0,61737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4588*
€ 0,54597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3888*
€ 0,46267
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.