Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M14x1,50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M14x1,50mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M14x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796206290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796206290
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M14x1,50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x1,50mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
Abmessung 2:
1,50 mm
d:
14 mm
m:
7 mm
s:
22 mm
e:
24,49 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0607/001/ 14,0/ 1,50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0637* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,62*
€ 20,9678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.