Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M10x1mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M10x1mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04 zn M10x1mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796206238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796206238
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN EN ISO 4036
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B, Feingewinde, Kl.04; galv. verzinkt; M10x1mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x1mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
10 mm
Abmessung 2:
1 mm
d:
10 mm
m:
5 mm
s:
17 mm
e:
18,90 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0607/001/ 10,0/ 1,00/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,90*
€ 24,871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.