Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M12mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796205040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796205040
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04; galv. verzinkt; M12mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
12 mm
d:
12 mm
m:
6 mm
s:
19 mm
e:
21,1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0603/001/ 12,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,89*
€ 30,8091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,81*
€ 29,5239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,62*
€ 28,1078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.