Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M20x140mmx1,50 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M20x140mmx1,50 HP
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M20x140mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796188473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796188473
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 8765 (ehem.DIN 960); M20x140mmx1,50; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x140mmx1,50 HP
DIN:
960
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
140 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
20x1,5 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0252/000/ 20,0/ 140/ 1,50/01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4294*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0894*
€ 3,67639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0594*
€ 3,64069
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9494*
€ 3,50979
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,9094*
€ 3,46219
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4294*
€ 2,89099
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.