Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M20x110mmx1,50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M20x110mmx1,50 HP
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DI... M20x110mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796188442
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796188442
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 8765 (ehem.DIN 960); M20x110mmx1,50; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x110mmx1,50 HP
DIN:
960
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
110 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
20x1,5 mm
b=l<125 mm:
46 mm
b=l 125-200 mm:
52 mm
k:
12,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0252/000/ 20,0/ 110/ 1,50/01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,665*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,805*
€ 50,93795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,655*
€ 50,75945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,105*
€ 47,72495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,075*
€ 46,49925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,065*
€ 45,29735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,665*
€ 38,87135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.