Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN... M14x50mmx1,50 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN... M14x50mmx1,50 HP
DIN 960 Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9 DIN... M14x50mmx1,50 HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796188077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796188077
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960; Sechskantschrauben,Feingewinde mit Schaft 10.9; DIN 960; M14x50mmx1,50; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x50mmx1,50 HP
DIN:
960
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
50 mm
Abmessung 3:
1,50
d:
14x1,5 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0252/000/ 14,0/ 50/ 1,50/01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,585*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,63*
€ 44,7797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,60*
€ 43,554
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,585*
€ 36,39615
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.