Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 401... zn-gelb M8x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 401... zn-gelb M8x16mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 401... zn-gelb M8x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796165771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796165771
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt gelb chromatiert; M8x16mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x16mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
16 mm
d:
8 mm
k:
5,3 mm
a:
4 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/021/ 8,0/ 16/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 8.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0277*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.