Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M12x75mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M12x75mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 zn M12x75mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796162978
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796162978
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; galv. verzinkt; M12x75mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x75mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
75 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 12,0/ 75/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,455*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,145*
€ 19,21255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,825*
€ 18,83175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,195*
€ 18,08205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,565*
€ 17,33235
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,225*
€ 16,92775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,455*
€ 13,63145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.