Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x20mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (eh... zn M5x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796161438
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796161438
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); galv. verzinkt; M5x20mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x20mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
20 mm
d:
5 mm
k:
3,5 mm
a:
2,4 mm
s:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/001/ 5,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0304*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.