Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M24x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M24x50mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem... M24x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796160097
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796160097
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M24x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x50mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
50 mm
d:
24 mm
k:
15 mm
a:
9 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 24,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,0875*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,6575*
€ 23,39243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,3675*
€ 23,04733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,5675*
€ 22,09533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,5375*
€ 20,86963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,9775*
€ 20,20323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,0875*
€ 16,76413
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.