Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M22x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M22x50mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M22x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796159954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796159954
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M22x50mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M22x50mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
22 mm
Länge:
50 mm
d:
22 mm
k:
14 mm
a:
7,5 mm
s:
32 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 22,0/ 50/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,3525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,0325*
€ 29,78868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,8925*
€ 29,62208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,7325*
€ 28,24168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,6525*
€ 26,95648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,1025*
€ 26,30198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,3525*
€ 21,83948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.