Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x200mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x200mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796158926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796158926
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M12x200mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x200mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
200 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 12,0/ 200/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,6675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,1775*
€ 24,01123
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,0875*
€ 23,90413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,0975*
€ 22,72603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,4475*
€ 21,95253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,8475*
€ 21,23853
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,6675*
€ 17,45433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.