Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x160mm HP
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796158896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796158896
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M12x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x160mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0222/000/ 12,0/ 160/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,725*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,735*
€ 16,34465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,615*
€ 16,20185
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,555*
€ 14,94045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,015*
€ 14,29785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,725*
€ 11,57275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.