Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M10x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M10x70mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 zn-getemp. M10x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796150425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796150425
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; galv. verzinkt getempert; M10x70mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x70mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt getempert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
70 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/002/ 10,0/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 10.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,71*
€ 36,5449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,60*
€ 34,034
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,79*
€ 29,5001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.