Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M14x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M14x60mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M14x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796148156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796148156
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; M14x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x60mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
60 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 14,0/ 60/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 10.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,72*
€ 31,7968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,24*
€ 31,2256
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,07*
€ 29,8333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.