Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M10x150mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M10x150mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN 931 M10x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796147760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796147760
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN 931; M10x150mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x150mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
150 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 10,0/ 150/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2473*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3373*
€ 0,40139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3273*
€ 0,38949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.