Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehem.... M8x80mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehem.... M8x80mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehem.... M8x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796147425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796147425
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M8x80mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x80mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 8,0/ 80/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1287* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,78*
€ 35,4382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.