Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehem.... M8x70mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehem.... M8x70mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft 10.9 DIN EN ISO 4014 (ehem.... M8x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796147401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796147401
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft 10.9; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M8x70mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x70mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
70 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
- mm
k:
5,3 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0203/000/ 8,0/ 70/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 10.9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,38*
€ 38,5322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.