Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn-gelb M12x100mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn-gelb M12x100mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn-gelb M12x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796142086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796142086
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt gelb chromatiert; M12x100mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x100mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt gelb chromatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
100 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/021/ 12,0/ 100/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2499*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3499*
€ 0,41638
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3399*
€ 0,40448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3299*
€ 0,39258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2999*
€ 0,35688
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.