Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M24x80mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M24x80mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) zn M24x80mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796139864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796139864
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); galv. verzinkt; M24x80mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x80mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
80 mm
d:
24 mm
b=l<125 mm:
54 mm
b=l 125-200 mm:
60 mm
b=l>200 mm:
73 mm
k:
15 mm
s:
36 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 24,0/ 80/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 8.8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2654*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6654*
€ 1,98183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6454*
€ 1,95803
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5554*
€ 1,85093
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5154*
€ 1,80333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4754*
€ 1,75573
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2654*
€ 1,50583
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.