Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M22x130mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M22x130mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M22x130mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796139673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796139673
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M22x130mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M22x130mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
22 mm
Länge:
130 mm
d:
22 mm
b=l<125 mm:
50 mm
b=l 125-200 mm:
56 mm
b=l>200 mm:
69 mm
k:
14 mm
s:
32 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 22,0/ 130/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6374*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8574*
€ 1,02031
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7974*
€ 0,94891
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6374*
€ 0,75851
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.