Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x170mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x170mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M12x170mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137990
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M12x170mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x170mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
170 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 12,0/ 170/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7675*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,3875*
€ 25,45113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,2375*
€ 25,27263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,1875*
€ 24,02313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,3675*
€ 23,04733
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,7875*
€ 22,35713
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,7675*
€ 18,76333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.