Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Gewindelänge ca.30 mm zn M12x40mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Gewindelänge ca.30 mm zn M12x40mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 Gewindelänge ca.30 mm zn M12x40mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137785
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137785
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931 Gewindelänge ca.30 mm; galv. verzinkt; M12x40mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x40mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
40 mm
d:
12 mm
b=l<125 mm:
30 mm
b=l 125-200 mm:
36 mm
b=l>200 mm:
49 mm
k:
7,5 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 12,0/ 40/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben 8.8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,38*
€ 12,3522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.