Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x170mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x170mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x170mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137679
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137679
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M10x170mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x170mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
170 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 10,0/ 170/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,885*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,50*
€ 42,245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,31*
€ 42,0189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,02*
€ 38,1038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,885*
€ 31,99315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.