Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x150mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x150mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x150mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137655
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M10x150mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x150mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
150 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 10,0/ 150/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,055*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,165*
€ 22,80635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,845*
€ 22,42555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,085*
€ 21,52115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,265*
€ 20,54535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,675*
€ 19,84325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,055*
€ 16,72545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.