Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x115mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x115mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x115mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137617
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M10x115mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x115mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
115 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 10,0/ 115/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5031*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6831*
€ 0,81289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6731*
€ 0,80099
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6431*
€ 0,76529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6231*
€ 0,74149
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6031*
€ 0,71769
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5031*
€ 0,59869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.