Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x35mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 zn M10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796137457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796137457
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; galv. verzinkt; M10x35mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/001/ 10,0/ 35/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1206*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1596*
€ 0,18992
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.