Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M30x220mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M30x220mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931) M30x220mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796135484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796135484
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN EN ISO 4014 (ehem.DIN 931); M30x220mm; HP 5 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M30x220mm HP
ISO:
4014
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
5 Stück
Durchmesser:
30 mm
Länge:
220 mm
d:
30 mm
b=l<125 mm:
66 mm
b=l 125-200 mm:
72 mm
b=l>200 mm:
85 mm
k:
18,7 mm
s:
46 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 30,0/ 220/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9996*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,5096*
€ 6,55642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,4196*
€ 6,44932
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,1896*
€ 6,17562
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9996*
€ 5,94952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8696*
€ 5,79482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,9996*
€ 4,75952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.