Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x70mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x70mm HP
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8 DIN 931 M14x70mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796133053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796133053
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschrauben mit Schaft 8.8; DIN 931; M14x70mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14x70mm HP
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
14 mm
Länge:
70 mm
d:
14 mm
b=l<125 mm:
34 mm
b=l 125-200 mm:
40 mm
b=l>200 mm:
53 mm
k:
8,8 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0202/000/ 14,0/ 70/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2665*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3465*
€ 0,41234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3265*
€ 0,38854
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2665*
€ 0,31714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.