Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 28mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 28mm HP
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 28mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796127519
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796127519
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); 28mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
28mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
28 mm
d1:
28 mm
d2:
50 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0153/062/ 28,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: HV-Scheiben, Peiner, Scheiben, Unterlegscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4571*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7471*
€ 0,88905
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6271*
€ 0,74625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5971*
€ 0,71055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5271*
€ 0,62725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4571*
€ 0,54395
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.