Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 21mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 21mm HP
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen HV-tzn 21mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796127489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796127489
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
HV-Scheiben C 45 DIN EN 14399-6 Fabr. Peiner mit CE-Zeichen; HV-feuerverz. (tzn); 21mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
21mm HP
ISO:
14399
Material/Güte:
St
Veredelung:
HV-feuerverz. (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
21 mm
d1:
21 mm
d2:
37 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0153/062/ 21,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, HV-Scheiben, Peiner, Scheiben, Unterlegscheiben
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2036*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3336*
€ 0,39698
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2736*
€ 0,32558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2536*
€ 0,30178
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2436*
€ 0,28988
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.